400,91 €/ Stückexkl. MwSt
469,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CD12 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 4100 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 230 V AC 50-60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |