Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5725470220 CD12-5/2XX-SR-024DC-I-G012- G012-G012-EN175301

  • ERIKS:12959992
  • Hersteller:5725470220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

400,91 €/ Stückexkl. MwSt

469,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD12
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
4100
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR