79,19 €/ Stückexkl. MwSt
92,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 490 |
Durchfluss bei 6 bar | 20 l/min |
Anschluss | Ø 8x1 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 7 bar |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 15217 Typ C |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | POM |
Material Dichtung | NBR |