138,58 €/ Stückexkl. MwSt
162,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CD07 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 1200 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |