Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5673011340 V567-3/2NC-SR-024DC

  • ERIKS:12357080
  • Hersteller:5673011340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

922,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.079,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
567
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
13620
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Betriebsdruck
von 3.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern/extern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR