Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5634650100 CD07-5/2XX-SR-RLD-G014-G014-S 5/2 ventiel

  • ERIKS:12670172
  • Hersteller:5634650100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,59 €/ Stückexkl. MwSt

337,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD07
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR