Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5630180100 4/3 Ventil VR04-4/2DM-LEV Hebel

  • ERIKS:13194752
  • Hersteller:5630180100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

245,09 €/ Stückexkl. MwSt

286,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
563 018
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
300
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
4/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PAA