Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5341081000 ZZ99-G014-G014 CC01 Regelventiel

  • ERIKS:12508528
  • Hersteller:5341081000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,35 €/ Stückexkl. MwSt

117,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CC01
Ausführung
Drosselventil
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Material Dichtung
NBR
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 80 °C
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
575