Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5340053000 ZZ99-G012-G012

  • ERIKS:12745055
  • Hersteller:5340053000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,45 €/ Stückexkl. MwSt

176,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NR02
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Zinkdruckguss
Gewindeart
Parallel (G)
Gewindegröße
1/2
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
3000
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR