Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5340050010 ZZ99-G018-G018

  • ERIKS:12651912
  • Hersteller:5340050010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,46 €/ Stückexkl. MwSt

88,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NR02
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Zinkdruckguss
Gewindeart
Parallel (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR