1.684,01 €/ Stückexkl. MwSt
1.970,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | RDC |
Funktion | Einfachwirkend |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Hublänge | 95 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.035 bis 8 bar |