295,59 €/ Stückexkl. MwSt
345,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 740 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 950 |
Anschluss | Ø 10x1 mm |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Einsatztemperatur | von -15 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PAA |
Material Dichtung | NBR |