Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-Wegeventil elektropneumatisch betätigt 5727400220 V740-5/2AR-024DC-07

  • ERIKS:24145379
  • Hersteller:5727400220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

206,52 €/ Stückexkl. MwSt

241,63 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
740
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
700
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Einsatztemperatur
von -25 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 50 °C
Material Gehäuse
PAA
Material Dichtung
NBR