Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2 Ventil Serie WV02 24VDC

  • ERIKS:12183879
  • Hersteller:0820038102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,22 €/ Stückexkl. MwSt

171,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
WV02
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
500
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
HNBR