Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2 Ventil Serie CD02-AL 24VDC 1/8

  • ERIKS:23575398
  • Hersteller:0820038157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,27 €/ Stückexkl. MwSt

172,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD02-AL
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
450
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Extern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
HNBR