Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2 Ventil Serie 740-as-024dc-07-cp

  • ERIKS:24035916
  • Hersteller:5727940220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,84 €/ Stückexkl. MwSt

254,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
740-CP
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
950
Anschluss
Ø 10x1 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM
Material Dichtung
NBR