Eriks
AVENTICS

AVENTICS 4/2 Wegeventil, Serie 5728400420 V840-4/2OC-DI04-024DC-03

  • ERIKS:11304177
  • Hersteller:5728400420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,40 €/ Stückexkl. MwSt

145,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
840
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
200
Anschluss
Ø 6x1 mm
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
4/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM
Material Dichtung
NBR