Eriks
AVENTICS

AVENTICS 4/2 Ventil Serie AP VVAP-4/2DM-ROL

  • ERIKS:11738127
  • Hersteller:0820401002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,48 €/ Stückexkl. MwSt

249,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AP
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
4/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -30 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR