Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3530200300 manometer D27-(0-10)BAR

  • ERIKS:12755210
  • Hersteller:3530200300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,46 €/ Stückexkl. MwSt

29,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
D27
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
28 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
6 mm
Material Gehäuse
PA
Umgebungstemperatur
von -15 bis 80 °C