Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3513000040 luchttank AR1-G100-0200

  • ERIKS:12410669
  • Hersteller:3513000040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

266,03 €/ Stückexkl. MwSt

311,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AR1
Volumen
20 l
Material
Stahl
Anschluss
G1 in
Max. Betriebsdruck
10 bar
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C