76,94 €/ Stückexkl. MwSt
90,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 579 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 520 |
Anschluss | Ø 6x1 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 15217 Typ C |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |