161,21 €/ Stückexkl. MwSt
188,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CD04 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 900 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |