Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-Wegeventil, elektrisch gesteuert, 0821300922 Serie-G014-SOE-024-DS 3/2

  • ERIKS:12315140
  • Hersteller:0821300922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,10 €/ Stückexkl. MwSt

223,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-SOV
Durchfluss bei 6 bar
1100 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 6952 Typ B
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR