Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2 Ventil Serie ST dm-3/2

  • ERIKS:23575399
  • Hersteller:0820212001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,67 €/ Stückexkl. MwSt

171,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
ST
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Dichtung
NBR