117,70 €/ Stückexkl. MwSt
137,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | DO22 |
Durchfluss bei 6 bar | 40 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker Typ B Industrie |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | FKM |