Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2 Ventil Serie DO22-3/2NC-G018-230AC

  • ERIKS:12474223
  • Hersteller:0820019631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,06 €/ Stückexkl. MwSt

156,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
DO22
Durchfluss bei 6 bar
61 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 6952 Typ B
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
FKM