108,25 €/ Stückexkl. MwSt
126,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | DO22 |
Durchfluss bei 6 bar | 72 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 7 bar |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 6952 Typ B |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | FKM |