90,79 €/ Stückexkl. MwSt
106,22 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AP |
Durchfluss bei 6 bar | 250 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |