64,58 €/ Stückexkl. MwSt
75,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AP |
Durchfluss bei 6 bar | 190 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |