Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2 Ventil Serie AP-3/2NC-PLU M5

  • ERIKS:24104552
  • Hersteller:0820408001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,41 €/ Stückexkl. MwSt

60,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AP
Durchfluss bei 6 bar
190 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -30 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR