Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-Magnetventil Serie CD7-3/2NC-G014-024DC

  • ERIKS:24035904
  • Hersteller:5772070220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,91 €/ Stückexkl. MwSt

211,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD07
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1400
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 50 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR