Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2-Absperrventil mechanisch betätigt Serie NL4-BAV-SOV-G012-SOM-MAN-SS

  • ERIKS:12307125
  • Hersteller:0821300911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,75 €/ Stückexkl. MwSt

103,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-BAV
Durchfluss bei 6 bar
11000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Max. Betriebsdruck
16 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
POM