19,44 €/ Stückexkl. MwSt
22,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | PG1-ROB |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 40 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Druckeinheit | bar |
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung | psi |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Material Gehäuse | ABS |
Material Prozessanschluss | Messing |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 60 °C |