Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827231010 PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16) manometer

  • ERIKS:24104918
  • Hersteller:1827231010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Stückexkl. MwSt

22,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PG1-ROB
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C