48,57 €/ Stückexkl. MwSt
56,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Material Gehäuse | Polyethylen |
Durchfluss bei 6 bar | 8356 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |