10,52 €/ Stückexkl. MwSt
12,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 5900 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 84 |