Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1823391080 FPT-S-RDZ-G018-M005

  • ERIKS:13018560
  • Hersteller:1823391080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,03 €/ Stückexkl. MwSt

2,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
FPT
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5
Dichtung
PVC
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 60 bar