Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1820415055 BSG-78,0-NBR-G014-EX

  • ERIKS:11662365
  • Hersteller:1820415055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,71 €/ Stückexkl. MwSt

59,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
BSG
Material
NBR
Durchmesser
74 mm
Anschluss
G1/4
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hubkraft
14 kg