383,53 €/ Stückexkl. MwSt
448,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 167 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6431 |
Dämpfung | Pneumatisch |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 80 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 75 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |