Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1670512000 167-DA-050-0125-DM00SCWS0S 167-da-050-0125-dm00scwsos

  • ERIKS:23575444
  • Hersteller:1670512000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

323,63 €/ Stückexkl. MwSt

378,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
167
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6431
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 75 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar