Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1333205000 zylinder ICM-DA-032-0050-M

  • ERIKS:23209521
  • Hersteller:1333205000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

159,13 €/ Stückexkl. MwSt

186,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
ICM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja