118,23 €/ Stückexkl. MwSt
138,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | ICM |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |