150,40 €/ Stückexkl. MwSt
175,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | ICM |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |