Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1322002000 ICM-DA-020-0025-0 dw-cilinder

  • ERIKS:12636703
  • Hersteller:1322002000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,92 €/ Stückexkl. MwSt

111,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
ICM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja