Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1321601000 ICM-DA-016-0012-0

  • ERIKS:13253718
  • Hersteller:1321601000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,26 €/ Stückexkl. MwSt

90,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
ICM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
12 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja