158,80 €/ Stückexkl. MwSt
185,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SN5-X |
Betriebsspannung bei DC | von 15 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12, 3-polig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |