Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100469 SN2-R3-M008-036 naderingsschakelaar

  • ERIKS:23850127
  • Hersteller:0830100469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,54 €/ Stückexkl. MwSt

67,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
SN2
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 36 V
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8, 3-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67