Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100467 SN2-R4-M008-030 naderingsschakelaar

  • ERIKS:11303580
  • Hersteller:0830100467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,46 €/ Stückexkl. MwSt

159,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
SN2
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 36 V
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8, 4-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Rot
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67