Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100465 SN2-R2-M008-030 naderingsschakelaar

  • ERIKS:24104706
  • Hersteller:0830100465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,54 €/ Stückexkl. MwSt

67,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
SN2
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 36 V
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8, 2-polig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67