100,65 €/ Stückexkl. MwSt
117,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | SN2 |
Gehäusebauform | Blockbauweise |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Elektrischer Anschluss | Kabel offenes Ende 3-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 3 m |
Material Kabelmantel | PVC |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |